VESTIL Σειρά PM4 Πλήρως επιλεγμένα παλετοφόρα


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 48 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 48 " , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Roller Dia.: 3" , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Πλάτος κυλίνδρου: 1 1 / 2 " , Steering Caster Dia.: 7" , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Πολυ χάλυβα , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PM4-2096
4000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,417.33
B
PM4-2796
4000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,559.63
RFQ
C
PM4-2072
4400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,429.09
D
PM4-2772
4400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,420.23
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;