VESTIL PM4-2796 Full Featured Pallet Truck, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7XGM

VESTIL PM4-2796 Full Featured Pallet Truck, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 96 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7XGM Μοντέλο: PM4-2796
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,559.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος112 "
Μήκος περονοφόρου96 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος112 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7.75 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου1 1 / 2 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.9
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)284.48
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM4-2072 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,429.09
VESTIL PM4-2096 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7XGJ PM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,417.33
VESTIL PM4-2772 Full Featured Pallet Truck, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7XGL PM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,420.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM4-2796 Full Featured Pallet Truck, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 96 ίντσες Μέγεθος
€1,559.63 /μονάδα