VESTIL PM4-2096 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7XGJ

VESTIL PM4-2096 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 96 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XGJ Μοντέλο: PM4-2096

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,417.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος112 "
Μήκος περονοφόρου96 "
Πλάτος περονοφόρου20 5 / 8 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος96 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Πλάτος20.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.9
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM4-2072 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,429.09
VESTIL PM4-2772 Full Featured Pallet Truck, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7XGL PM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,420.23
RFQ
VESTIL PM4-2796 Full Featured Pallet Truck, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7XGM PM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,559.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM4-2096 Παλετοφόρο χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 96 ίντσες Μέγεθος
€1,417.33 /μονάδα