Ανυψωτικό πηνίου VESTIL HDP-CL, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος ράβδου 36 ιντσών | AG7UBC

VESTIL Ανυψωτικό πηνίου HDP-CL, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος ράβδου 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UBC Μοντέλο: HDP-CL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,257.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό πηνίου
Χωρητικότητα1500 lbs.
Διάκενο πηνίου32 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος47.5 "
Μήκος43 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος πηνίου.65 1 / 4 "
Μέγιστη. Μήκος πηνίου32 5 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό πλάτος21 "
Ροντ Ντία.2 3 / 4 "
Μήκος ράβδου36 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)159.07
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτικό πηνίου HDP-CL, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος ράβδου 36 ιντσών
€2,257.77 /μονάδα