NUMATICS Ρυθμιστές αέρα

Ρυθμιστές αεροσυμπιεστών σάντουιτς σχεδιασμένοι για χειρισμό μέγιστης πίεσης 150 psi. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πίεσης αέρα που βγαίνει από τον συμπιεστή

Φίλτρα

NUMATICS -

Sandwich Single Air Regulator, στρογγυλό

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A554RS300JP000003 έως 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
B031RS300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86
B031RS700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€160.41
C081RS100J00000010 έως 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
A554RS100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
C152RS100J00000010 έως 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT€352.72
NUMATICS -

Sandwich Dual Air Regulator, Στρογγυλό

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A031RD300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
B554RD300JP000003 έως 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
B554RD400JP000005 έως 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€768.39
A031RD700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
C081RD100J00000010 έως 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€566.32
C152RD100J00000010 έως 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€615.88
B554RD100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€827.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;