Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS 152RS100J000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3

NUMATICS 152RS100J000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 69 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QQV Μοντέλο: 152RS100J000000Cross Ref: 3JCA3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€352.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣάντουιτς Ενιαίος Ρυθμιστής Αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης10 έως 130 psi
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή69 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.25 "
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος0.06 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑνακουφίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 έως 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
NUMATICS 554RS100JP00000 Σάντουιτς Ρυθμιστής Μονό Αέρα 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 554RS300JP00000 Σάντουιτς Ρυθμιστής Μονό Αέρα 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 έως 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 031RS700O000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€160.41
NUMATICS 031RS300O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 152RS100J000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 69 Cfm
€352.72 /μονάδα