NUMATICS

Φίλτρα

Αεριολογία

Αεριολογία Φίλτρα

βαλβίδεςΠροβολή όλων

  • Μη αυτόματες βαλβίδες ελέγχου αέρα

    Χρησιμοποιείται ευρέως για τη ρύθμιση της ποσότητας αέρα που περνά μέσα από το σύστημα και για να επιτρέπει την πίεση να διαλύεται κάπου έξω από το σύστημα. Ιδανικό για εφαρμογές συσκευασίας, χειρισμού υλικών και αέρα-κινητήρα

  • Πιλοτικές βαλβίδες ελέγχου αέρα

    Βαλβίδες κατεύθυνσης τεσσάρων κατευθύνσεων που είναι τοποθετημένες στη βάση ή στη βάση, κατάλληλες για χρήση με αέρα ή αδρανές αέριο. Ελάτε με ενεργοποιητές πιλότου / ελατηρίου και διατίθενται σε μεγάλη γκάμα μεγεθών εισόδου

  • Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου ροής και βελόνας

    Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ροής του αέρα και την αποτροπή ξαφνικών πιέσεων αέρα στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτει συνδέσεις NPT και έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη μετρημένη και ελεύθερη ροή

  • Βαλβίδες ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

    Ηλεκτροκίνητες βαλβίδες συμβατές με τη NEMA που χρησιμοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο πεπιεσμένου αέρα και λαδιού υψηλής πίεσης για πνευματικά συστήματα. Διατίθενται επίσης αντιεκρηκτικές βαλβίδες για επικίνδυνες τοποθεσίες

  • Συνδετήρες πηνίου σωληνοειδών

    Καλώδια και βύσματα συμβατά με NEMA που διαθέτουν βύσμα / χυτευμένο σύρμα τύπου καλωδίου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση βαλβίδων με πηνία σε πνευματικά συστήματα σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών

  • Αξεσουάρ πολλαπλής βαλβίδας σωληνοειδών

    Περιλαμβάνει κενά κιτ πλακών σταθμών, δίσκους μπλοκαρίσματος, βύσματα DIN, κιτ τερματικής πλάκας και κιτ ελέγχου ταχύτητας που χρησιμοποιούνται για την παροχή συνδέσεων θύρας για μια τράπεζα πολλαπλών μπλοκ ή διευκολύνοντας τη ρυθμιζόμενη μέτρηση του αέρα εξαγωγής

  • Πολλαπλές βαλβίδες σωληνοειδών

    Πολλαπλές, μπλοκ πολλαπλών ή υπο-βάσεις που χρησιμοποιούνται εκτενώς για την υποστήριξη πολλαπλών βαλβίδων σε διαμόρφωση ενός αμαξώματος. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέραΠροβολή όλων

  • Ρυθμιστές αέρα

    Ρυθμιστές αεροσυμπιεστών σάντουιτς σχεδιασμένοι για χειρισμό μέγιστης πίεσης 150 psi. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πίεσης αέρα που βγαίνει από τον συμπιεστή

  • Στοιχεία φίλτρου γενικού σκοπού

    Μέσα συγκέντρωσης και σωματιδίων σχεδιασμένα για διαχωρισμό πετρελαίου-νερού ή αφαίρεση σωματιδίων σε επεξεργασία τροφίμων και βιομηχανικές εφαρμογές. Διατίθεται σε διάφορα εύρη θερμοκρασίας και είναι κατάλληλο για πεπιεσμένο αέρα

Σχετικά με τη NUMATICS

Η ASCO Numatics είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής μιας μεγάλης ποικιλίας πνευματικών προϊόντων και προϊόντων ελέγχου κίνησης. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει στοιχεία φίλτρου, βαλβίδες, ρυθμιστές αέρα και συνδέσμους. Ο κατάλογος ASCO Numatics Valve περιλαμβάνει περαιτέρω ηλεκτρομαγνητική, πιλότος, και εγχειρίδιο βαλβίδες ελέγχου αέρα · βαλβίδες ελέγχου ροής και βελόνας. και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πολλαπλούς. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο της πίεσης και της ποσότητας πεπιεσμένου αέρα που διέρχεται μέσω ενός πνευματικού συστήματος. Οι βαλβίδες Numatics διατίθενται επίσης σε μοντέλα 4 κατευθύνσεων με ταξινόμηση NEMA 4. Raptor Supplies προσφέρει μια ποικιλία από αυτές τις βαλβίδες για ιατρικές, χημικές και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά