Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS 554RS300JP00000 Σάντουιτς Ρυθμιστής Μονό Αέρα 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9

NUMATICS 554RS300JP00000 Sandwich Single Air Regulator 230 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9QRL Μοντέλο: 554RS300JP00000Cross Ref: 3JCC9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€503.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣάντουιτς Ενιαίος Ρυθμιστής Αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης3 έως 30 psi
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή230 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.125 "
Συνολικό μήκος1.25 "
συνολικό πλάτος0.12 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑνακουφίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.368
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081RS100J000000 Sandwich Single Air Regulator 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 έως 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
NUMATICS 152RS100J000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 έως 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT€352.72
NUMATICS 554RS100JP00000 Σάντουιτς Ρυθμιστής Μονό Αέρα 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
NUMATICS 031RS700O000000 Σάντουιτς Μονός Ρυθμιστής Αέρα 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€160.41
NUMATICS 031RS300O000000 Sandwich Single Air Regulator 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 554RS300JP00000 Sandwich Single Air Regulator 230 Cfm
€503.65 /μονάδα