Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QPF Μοντέλο: 081RD100J000000Διασταύρωση: 3JAY5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€552.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣάντουιτς Διπλός Ρυθμιστής Αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης10 έως 130 psi
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή46 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.125 "
Συνολικό μήκος1.25 "
συνολικό πλάτος0.06 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑνακουφίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 152RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 έως 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€600.60
ΑΡΙΘΜΟΣ 554RD100JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 έως 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
ΑΡΙΘΜΟΣ 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 έως 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€753.44
ΑΡΙΘΜΟΙ 031RD700O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
ΑΡΙΘΜΟΣ 031RD300O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f
€552.26 /μονάδα