Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4

NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QRQ Μοντέλο: 554RD400JP00000Cross Ref: 3JCD4
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
€768.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣάντουιτς Διπλός Ρυθμιστής Αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης5 έως 60 psi
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή230 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.125 "
Συνολικό μήκος1"
συνολικό πλάτος0.12 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑνακουφίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.989
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΑΡΙΘΜΟΣ 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 έως 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€566.32
ΑΡΙΘΜΟΣ 152RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 έως 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€615.88
ΑΡΙΘΜΟΣ 554RD100JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 έως 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€827.72
NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 έως 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
ΑΡΙΘΜΟΙ 031RD700O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 έως 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
ΑΡΙΘΜΟΣ 031RD300O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 έως 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm
€768.39 /μονάδα