Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4546 Float Switch M Series Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 ​​Διακόπτης πλωτήρα κλίσης M Series Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FYT Μοντέλο: M4546Σταυρός: 11K185
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
€48.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλίσης
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Υλικό σώματοςEPDM
καλώδιο Μήκος6.56ft.
Μήκος πλωτήρα5.63 ίντσες
Υλικό πλωτήραEPDM
Ύψος1.89
Μήκος5.63
Μέγιστη. Τρέξιμο Amps8 Amps
Μέγιστη. Πίεση14.7 psi
Μέγιστη. Θερμ.158 F
Μέγ. Τάση240 VAC
ΤοποθετήστεΑποκολλημένο
ΕπιχείρησηSPDT
Συνολικό μήκος5.63 "
Ελάχιστο όριο άντλησης / μέγ.12/134
Ειδική βαρύτητα0.7 - 1.3
Τύπος διακόπτηSPDT
Μήκος Tether Ελάχιστο-Μέγ. (Σε.)6/67
Βαθμολογία VA8A
Τάση120 VAC 240 VAC
Πλάτος3.27
Gauge Wire18 AWG
ΚαλώδιοΚαλώδιο με επένδυση από PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλωτήραΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
MADISON M4548 Πλωτηροδιακόπτης κλίσης M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548Πολυπροπυλένιο46.5 "6.54€97.40
MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Πολυπροπυλένιο46.5 "6.54€150.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4546 ​​Διακόπτης πλωτήρα κλίσης M Series Spdt
€48.00 /μονάδα