Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4548 Πλωτηροδιακόπτης κλίσης M Series Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 ​​Διακόπτης πλωτήρα κλίσης M Series Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FYU Μοντέλο: M4548Σταυρός: 11K187
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
€97.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλίσης
Υλικό σώματοςEPDM
Float Dia.4
Μήκος πλωτήρα6.50
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ύψος4
Μήκος6.5 "
Μέγιστη. Τρέξιμο Amps8 Amps
Μέγ. Τάση240 VAC
ΤοποθετήστεΑποκολλημένο
ΕπιχείρησηSPDT
Συνολικό μήκος6.5
Ελάχιστο όριο άντλησης / μέγ.12/134
Ειδική βαρύτητα0.7 - 1.3
Τύπος διακόπτηSPDT
Μήκος Tether Ελάχιστο-Μέγ. (Σε.)6/67
Βαθμολογία VA8A
Τάση120 VAC 240 VAC
Πλάτος4
Gauge Wire18 AWG
ΚαλώδιοΚαλώδιο με επένδυση από PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο ανακλινόμενος πλωτηροδιακόπτης Madison M4548 χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες επεξεργασίας λυμάτων, πετρελαίου και αερίου και μεταποίησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιπέδων υγρών. Βασίζεται σε μια πλευστή δομή που γέρνει με την άνοδο ή την πτώση του υγρού για να προστατεύεται από υπερχείλιση ή χαμηλά επίπεδα υγρού.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ανακλινόμενος πλωτηροδιακόπτης Madison M4548 κινείται από μια συσκευή μικροδιακόπτη εγκατεστημένη στο εσωτερικό του πλωτήρα σε αντικραδασμική βάση και διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο τριών αγωγών.
  • Διαθέτει ηλεκτρική μόνωση και είναι ανθεκτικό σε πολικούς διαλύτες (νερό, οξέα, αλκάλια και φωσφορικούς εστέρες) και σε μεγάλη γκάμα κετονών & αλκοολών.
  • Αυτός ο ανακλινόμενος διακόπτης φλοτέρ Madison M Series είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο για αντοχή στη θερμότητα, την οξείδωση, το όζον και τη γήρανση του καιρού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι συμβουλές για την εγκατάσταση του πλωτηροδιακόπτη Madison M4548;

A.

  • Κατά την εγκατάσταση αυτού του διακόπτη σε κλειστή δεξαμενή, στηρίξτε σωστά το καλώδιο του ηλεκτροδίου.
  • Εάν θέλετε να το εγκαταστήσετε σε ανοιχτή δεξαμενή, κουμπώστε το καλώδιο του ηλεκτροδίου (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο νάιλον δέσιμο καλωδίου) στο πλάι, ειδικά εάν υπάρχει υπερβολικός στροβιλισμός.

Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτόν τον διακόπτη πλωτήρα κλίσης;

Α. Γενικά απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Οι τακτικοί έλεγχοι για τυχόν σημάδια ζημιάς ή διάβρωσης, μαζί με τη διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης του πλωτήρα, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της λειτουργικότητάς του με την πάροδο του χρόνου.

Ερ. Αυτός ο ανακλινόμενος πλωτηροδιακόπτης Madison απαιτεί πηγή ρεύματος;

Α. Ναι, απαιτείται πηγή ρεύματος 120 ή 240 V για να λειτουργήσει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλωτήραΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
MADISON M4546 Float Switch M Series Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€48.00
MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549Πολυπροπυλένιο46.5 "6.54€150.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4548 ​​Διακόπτης πλωτήρα κλίσης M Series Spdt
€97.40 /μονάδα