SPEEDAIRE Μύλοι αέρα

Οι μύλοι αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για εργασίες βαριάς λείανσης, μεταφοράς, αφαίρεσης γρεζιών, κοπής και λείανσης, καθώς και γυάλισμα και λείανση υψηλής ταχύτητας σε περιορισμένους χώρους. Διαθέτουν μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 15000 rpm σε ροή αέρα 25 cfm.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Γωνιακοί Μύλοι Αεροκίνητοι, 11000 RPM

Οι γωνιακοί μύλοι Speedaire που κινούνται με αέρα διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς λείανσης που αφαιρούν υλικό επιφάνειας ή περιστρέφουν τροχούς κοπής για να κόψουν το υλικό. Η κεφαλή αυτών των γωνιακών τροχών είναι τοποθετημένη σε ορθή γωνία με το σώμα του εργαλείου, γεγονός που τους καθιστά πιο συμπαγείς σε σύγκριση με τους κάθετους μύλους, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα της επιφάνειας εργασίας και του τροχού. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους γωνιακούς μύλους, που διατίθενται σε διαμέτρους τροχών 4 και 4.5 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA894"€325.17
B21AA904.5 "€374.63
SPEEDAIRE -

Γωνιακοί Μύλοι Αέρα

ΣτυλΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7ΒιομηχανικάΟπίσθιος€290.13
B21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος€532.01
C21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0ΑρχικόΕμπρός€716.76
SPEEDAIRE -

Σετ μύλου αέρα 16000 RPM 5-11/16 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12V733AA4PCU€189.00
SPEEDAIRE -

Air Surface Tool 3500 RPM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
22EW13AB6UAR€404.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;