Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA91 Μύλος γωνίας αέρα 8500 σ.α.λ. | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Γωνιακός Μύλος Αέρα 8500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEW Μοντέλο: 21AA91
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
€716.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αλέσεως αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6
CFM @ Πλήρες φορτίο25.0
DutyΑρχικό
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα8500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP1
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος13.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή
SPEEDAIRE 10D232 Γωνιακός μύλος 15000 Rpm 4-15 / 16 ίντσες | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7ΒιομηχανικάΟπίσθιος€319.40
SPEEDAIRE 21AA83 Μύλος γωνίας αέρα 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος€585.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 Γωνιακός Μύλος Αέρα 8500 σ.α.λ
€716.76 /μονάδα