Harloff MR6K-MAN MR-Conditional Cart with Anesthesia Package, 45.75 x 30.5 x 23.75 Inch Size | CJ6CNK

HARLOFF MR6K-MAN MR-Conditional Cart with Anesthesia Package, 45.75 x 30.5 x 23.75 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNK Μοντέλο: MR6K-MAN

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,779.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι
Βάθος23.75 "
Ύψος45.75 "
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)93.98

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
Harloff MR6K MR-Conditional Anesthesia Cart, 45.75 x 30.5 x 23.75 ίντσες Μέγεθος | CJ6CNJ MR6K23.75 "45.75 "Καλάθι αναισθησίας30.5 "€7,369.76
Harloff MR6B-EMG MR-Conditional Cart with Emergency Package, 68.75 x 32 x 25 Inch Size | CJ6CNL MR6B-EMG25 "68.75 "Ιατρικό καλάθι32 "€7,270.49
Harloff MR7K-MAN Seven Drawer MR-Conditional Cart, 68.75 x 32 x 25 inch Size | CJ6CNM MR7K-MAN25 "68.75 "Ιατρικό καλάθι32 "€9,486.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF MR6K-MAN MR-Conditional Cart with Anesthesia Package, 45.75 x 30.5 x 23.75 ίντσες Μέγεθος
€8,779.43 /μονάδα