Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA83 Μύλος γωνίας αέρα 10k Rpm | AB6EEM

SPEEDAIRE Γωνιακός Μύλος αέρα 21AA83 10k Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EEM Μοντέλο: 21AA83
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
€532.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακός αλέσεως αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.8
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.962
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΤιμή
SPEEDAIRE 10D232 Γωνιακός μύλος 15000 Rpm 4-15 / 16 ίντσες | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7ΒιομηχανικάΟπίσθιος€290.13
SPEEDAIRE 21AA91 Μύλος γωνίας αέρα 8500 σ.α.λ. | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0ΑρχικόΕμπρός€716.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Γωνιακός Μύλος αέρα 21AA83 10k Rpm
€532.01 /μονάδα