EATON / CHAR-LYNN 193-0350-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 775 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 175 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HTR Μοντέλο: 193-0350-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος5.39 "
Μήκος12.51 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 2 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα175 RPM
Ροπή775 Nm
Πλάτος4.8 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0350-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 775 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 175 σ.α.λ.