A B Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 6 , CFM @ Full Load: 25.0 , Καθήκον: Αρχικό , Εξάτμιση: Εμπρός , Δωρεάν Ταχύτητα: 11,000 rpm , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , HP: 0.7 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Συνολικό μήκος: 9" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
Γωνιακοί Μύλοι Αεροκίνητοι, 11000 RPM
Οι γωνιακοί μύλοι Speedaire που κινούνται με αέρα διαθέτουν περιστρεφόμενους τροχούς λείανσης που αφαιρούν υλικό επιφάνειας ή περιστρέφουν τροχούς κοπής για να κόψουν το υλικό. Η κεφαλή αυτών των γωνιακών τροχών είναι τοποθετημένη σε ορθή γωνία με το σώμα του εργαλείου, γεγονός που τους καθιστά πιο συμπαγείς σε σύγκριση με τους κάθετους μύλους, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα της επιφάνειας εργασίας και του τροχού. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους γωνιακούς μύλους, που διατίθενται σε διαμέτρους τροχών 4 και 4.5 ιντσών.