Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22EW13 Air Surface Tool 3500 Rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 Εργαλείο επιφανείας αέρα 3500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UAR Μοντέλο: 22EW13

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€404.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο επιφανείας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.9
CFM @ Πλήρες φορτίο15
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα3500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.5
ΚλειδαριάΑσφάλεια
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος11 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου11 / 32 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.122
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 Εργαλείο επιφανείας αέρα 3500 σ.α.λ
€404.71 /μονάδα