SPEEDAIRE Αεροπορικές ασκήσεις

Τα τρυπάνια αέρα Speedaire προσφέρουν ταχύτητα, ακρίβεια και σταθερή ισχύ για μια σειρά εργασιών διάτρησης με χρήση πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό για χρήση σε δυσπρόσιτες και περιορισμένες εφαρμογές χώρου. Διατίθενται σε ελαφριά, γενικά και βιομηχανικά μοντέλα.

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αεροκίνητα Τρυπάνια, Γενικού Καθήκοντος

Τα ενσωματωμένα αεροκίνητα τρυπάνια Speedaire κατασκευάζονται για να τοποθετούν το τσοκ συγκράτησης με το σώμα του εργαλείου ώστε να επιτρέπεται η διάτρηση σε εσοχές και περιορισμένους χώρους. Αυτά τα τρυπάνια που κινούνται με αέρα διατηρούν το αντιβράχιο του χρήστη σε ευθυγράμμιση με το τρυπάνι για διατήρηση της πρόσφυσης και του ελέγχου σε εφαρμογές χαμηλής ροπής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα αεροκίνητα τρυπάνια, διαθέσιμα σε μεγέθη τσοκ 1/4 και 3/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 λίβρες€172.12
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 λίβρες€119.70
SPEEDAIRE -

Τρυπάνια με χειροκίνητο πιστόλι

Τα τρυπάνια Speedaire με αεροπορική λαβή χρησιμοποιούνται για εργασίες αυτοκινήτων και συναρμολόγησης. Ο σχεδιασμός της λαβής πιστολιού τοποθετεί το χέρι του χρήστη πίσω από το τσοκ συγκράτησης μύτης για να παρέχει εργονομικό χειρισμό για την άσκηση πίεσης και τη διατήρηση του ελέγχου κατά τη διάτρηση και τη στερέωση. Αυτά τα ελαφριά τρυπάνια διαθέτουν σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε το τρυπάνι. Λειτουργούν με παροχή πεπιεσμένου αέρα για να περιστρέφουν τα κομμάτια σε εφαρμογές δημιουργίας οπών και στερέωσης. Διατίθενται σε μεγέθη τσοκ 3/8 & 1/4 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάναντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45ΕΥ14--------€443.23
B48ΜΑ04--------€94.84
C45ΕΥ17--------€396.32
D48ΜΑ03--------€159.50
E45ΕΥ30--------€588.71
E45ΕΥ29--------€373.17
F45ΕΥ16--------€472.37
G45ΕΥ15--------€373.17
H10D2345 4 / 5 "3.37ΒελόναΝαι1.43 λίβρεςΟχι19.551 / 4 "€234.75
H10D2408.25 "3.5ΜπάλαΟχι2.0 λίβρεςΝαι18.273 / 8 "€260.93
I12V7448.25 "3.5ΜπάλαΟχι1.97 λίβρεςΝαι20.01 / 4 "€186.40
SPEEDAIRE -

Τρυπάνια αέρα General Duty χωρίς κλειδί, στυλ πιστολιού

Τα αεραγωγά τύπου πιστόλι Speedaire λειτουργούν με παροχή πεπιεσμένου αέρα για την περιστροφή των κομματιών σε εφαρμογές τρυπήματος και στερέωσης. Αυτά τα αεροκίνητα τρυπάνια με λαβή πιστολιού προσφέρουν φιλικό χειρισμό για την άσκηση πίεσης και τον επίμονο έλεγχο κατά τη στερέωση και το τρύπημα. Είναι συνήθως ελαφρύτερα σε σύγκριση με εργαλεία με καλώδιο ή ασύρματα που μειώνουν την κούραση του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένη διάρκεια. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των αεραγωγών, που διατίθενται σε μεγέθη τσοκ 3/8 και 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA751 / 2 "800 rpmΑλουμίνιοΑλουμίνιο8.25 "Ναι3.1 λίβρες€200.59
B21AA761 / 2 "800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος8.625 "Ναι2.9 λίβρες€150.22
C21AA741 / 2 "400 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο8.75 "Ναι3.6 λίβρες€279.17
D21AA733 / 8 "1800 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο7 5 / 16 "Ναι2.5 λίβρες€94.01
E21AA683 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€93.96
F21AA693 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€101.26
G21AA703 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€94.32
H21AA713 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€98.88
I21AA723 / 8 "1800 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο7 5 / 16 "Ναι2.5 λίβρες€39.69
SPEEDAIRE -

Air Drill Keyed 3/8 ίντσες 1500 σ.α.λ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21AA79ΑΒ6ΕΕΗ€195.98

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;