Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA78 Air Drill Key 3/8 Inch 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 Air Drill Key 3/8 ιντσών 22000 rpm 4 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEG Μοντέλο: 21AA78
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
€119.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα22,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 13 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΣτη γραμμή
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου1.7 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 21AA77 Air Drill Keyless 1/4 ίντσες 2600 σ.α.λ. | AB6EEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 λίβρες€172.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 Air Drill Key 3/8 ιντσών 22000 rpm 4 Cfm
€119.70 /μονάδα