SPEEDAIRE Τρυπάνια αέρα General Duty χωρίς κλειδί, στυλ πιστολιού


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.0 , Ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ Full Load: 16 , Καθήκον: General , HP: 1/2 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Στυλ: Πιστόλι , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA75
1 / 2 "800 rpmΑλουμίνιοΑλουμίνιο8.25 "Ναι3.1 λίβρες€200.59
B
21AA74
1 / 2 "400 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο8.75 "Ναι3.6 λίβρες€279.17
C
21AA76
1 / 2 "800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος8.625 "Ναι2.9 λίβρες€150.22
D
21AA72
3 / 8 "1800 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο7 5 / 16 "Ναι2.5 λίβρες€39.69
E
21AA68
3 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€93.96
F
21AA70
3 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€94.32
G
21AA69
3 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€101.26
H
21AA71
3 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€98.88
I
21AA73
3 / 8 "1800 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο7 5 / 16 "Ναι2.5 λίβρες€94.01

Τρυπάνια αέρα General Duty χωρίς κλειδί, στυλ πιστολιού

Τα αεραγωγά τύπου πιστόλι Speedaire λειτουργούν με παροχή πεπιεσμένου αέρα για την περιστροφή των κομματιών σε εφαρμογές τρυπήματος και στερέωσης. Αυτά τα αεροκίνητα τρυπάνια με λαβή πιστολιού προσφέρουν φιλικό χειρισμό για την άσκηση πίεσης και τον επίμονο έλεγχο κατά τη στερέωση και το τρύπημα. Είναι συνήθως ελαφρύτερα σε σύγκριση με εργαλεία με καλώδιο ή ασύρματα που μειώνουν την κούραση του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένη διάρκεια. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των αεραγωγών, που διατίθενται σε μεγέθη τσοκ 3/8 και 1/2 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;