Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA73 Αεροτρύπανο με κλειδί 3/8 ίντσας 1800 Rpm | AB6EEB

SPEEDAIRE 21AA73 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1800 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEB Μοντέλο: 21AA73
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
€94.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
ΡουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα1800 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.5 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2915
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 21AA68 Air Drill Keyless 3/8 ίντσας 2600 Rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€93.96
SPEEDAIRE 21AA69 Πλήκτρο τρυπανιού αέρα 3/8 2600 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.375 "Οχι2.4 λίβρες€101.26
SPEEDAIRE 21AA70 Air Drill Key 3/8 1800 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€94.32
SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 ίντσας 1800 Rpm | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmΣύνθετοςΣύνθετος7.625 "Ναι2.2 λίβρες€98.88
SPEEDAIRE 21AA72 Air Drill Keyless 3/8 ίντσας 1800 Rpm | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο7 5 / 16 "Ναι2.5 λίβρες€39.69
SPEEDAIRE 21AA74 Air Drill Keyless 1/2 ίντσες 400 σ.α.λ. | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκΑλουμίνιο8.75 "Ναι3.6 λίβρες€279.17
SPEEDAIRE 21AA75 Τρυπάνι αέρα χωρίς κλειδί 1/2 ίντσες 800 σ.α.λ. | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmΑλουμίνιοΑλουμίνιο8.25 "Ναι3.1 λίβρες€200.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA73 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1800 Rpm
€94.01 /μονάδα