STAFFORD MFG Σειρά Solution, Διχασμένα κολάρα πλήμνης με σπείρωμα


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1215 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Low Profile
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτος
A
HUB8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ
A
HUB8L010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ

Σειρά Solution, Διχασμένα κολάρα πλήμνης με σπείρωμα

Τα περιλαίμια πλήμνης με σπείρωμα δύο τεμαχίων της σειράς Stafford Manufacturing Solution αποτελούνται από δύο ξεχωριστά τεμάχια που μπορούν να ενωθούν γύρω από έναν άξονα ή πλήμνη. Ο διαχωρισμένος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση χωρίς να χρειάζεται να σύρετε το κολάρο πάνω από το άκρο ενός άξονα ή πλήμνης. Αυτά τα κολάρα που δεν σφραγίζουν έχουν κλωστές στην εσωτερική τους επιφάνεια για εύκολο σφίξιμο ή χαλάρωση. Επιπλέον, είναι χρήσιμα σε άξονες UNF. Έχουν επίσης μια πλήμνη στο πρόσωπο που είναι επεξεργασμένη με ακρίβεια για να μειώσει την περιοχή επαφής και να μειώσει την τριβή. Αυτά τα χαμηλού προφίλ, κολάρα από χάλυβα είναι χρήσιμα σε εφαρμογές αυτοκινήτων, κατασκευών, αεροδιαστημικής και εξόρυξης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;