Stafford Mfg HUB8L108F κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/2-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6KFC

STAFFORD MFG HUB8L108F Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/2-12 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6KFC Μοντέλο: HUB8L108F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών1 1/2 "-12
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.375 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg HUB8L008C Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-13 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEQ HUB8L008C1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L008F Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας | CJ6KER HUB8L008F1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L010C Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-11 ιντσών, χάλυβας | CJ6KET HUB8L010C5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L010F Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEU HUB8L010F5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L012C Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-10 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEV HUB8L012C3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L012F Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEW HUB8L012F3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L100C Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KEX HUB8L100C1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG HUB8L108F Κολάρο πλήμνης με σπείρωμα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/2-12 ιντσών, χάλυβας