SPEEDAIRE Τρυπάνια με χειροκίνητο πιστόλι


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Καθήκον: Βιομηχανικά , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Στυλ: Πιστόλι
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάναντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
45ΕΥ14
--------€443.23
B
48ΜΑ04
--------€94.84
C
45ΕΥ17
--------€396.32
D
48ΜΑ03
--------€159.50
E
45ΕΥ30
--------€588.71
E
45ΕΥ29
--------€373.17
F
45ΕΥ16
--------€472.37
G
45ΕΥ15
--------€373.17
H
10D234
5 4 / 5 "3.37ΒελόναΝαι1.43 λίβρεςΟχι19.551 / 4 "€234.75
H
10D240
8.25 "3.5ΜπάλαΟχι2.0 λίβρεςΝαι18.273 / 8 "€260.93
I
12V744
8.25 "3.5ΜπάλαΟχι1.97 λίβρεςΝαι20.01 / 4 "€186.40

Τρυπάνια με χειροκίνητο πιστόλι

Τα τρυπάνια Speedaire με αεροπορική λαβή χρησιμοποιούνται για εργασίες αυτοκινήτων και συναρμολόγησης. Ο σχεδιασμός της λαβής πιστολιού τοποθετεί το χέρι του χρήστη πίσω από το τσοκ συγκράτησης μύτης για να παρέχει εργονομικό χειρισμό για την άσκηση πίεσης και τη διατήρηση του ελέγχου κατά τη διάτρηση και τη στερέωση. Αυτά τα ελαφριά τρυπάνια διαθέτουν σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε το τρυπάνι. Λειτουργούν με παροχή πεπιεσμένου αέρα για να περιστρέφουν τα κομμάτια σε εφαρμογές δημιουργίας οπών και στερέωσης. Διατίθενται σε μεγέθη τσοκ 3/8 & 1/4 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;