Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 10D240 Air Drill Βιομηχανικό Πιστόλι 3/8 ίντσες | AA2BZX

SPEEDAIRE 10D240 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BZX Μοντέλο: 10D240
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
€260.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
ΡουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο18.27
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα2000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΟχι
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου2.0 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΡουλεμάναντιστρέφονταςΒάρος εργαλείουΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τσοκΤιμή
SPEEDAIRE 10D234 Air Drill Industrial Pistol 1/4 Inch | AA2BZQ 10D2345 4 / 5 "3.37ΒελόναΝαι1.43 λίβρεςΟχι19.551 / 4 "€234.75
SPEEDAIRE 12V744 Air Drill Βιομηχανικό πιστόλι 1/4 ίντσας | AA4PDF 12V7448.25 "3.5ΜπάλαΟχι1.97 λίβρεςΝαι20.01 / 4 "€186.40
Τρυπάνι SPEEDAIRE 45YY14, Μέγεθος τσοκ 1/2 ίντσας, Βιομηχανικό καθήκον, 450 σ.α.λ. ελεύθερη ταχύτητα, 0.7 Hp, με κλειδί CU4 BHP 45ΕΥ14--------€443.23
Τρυπάνι SPEEDAIRE 45YY16, Μέγεθος τσοκ 1/2 ίντσας, Βιομηχανικό καθήκον, 450 σ.α.λ. ελεύθερη ταχύτητα, 0.7 Hp, με κλειδί | CU4BHQ 45ΕΥ16--------€472.37
Τρυπάνι SPEEDAIRE 48MA04, Μέγεθος τσοκ 3/8 ιντσών, Ελαφρύ, 2000 σ.α.λ. CU0.5BHR 48ΜΑ04--------€94.84
Τρυπάνι SPEEDAIRE 45YY30, Μέγεθος τσοκ 7/16 ιντσών, Βιομηχανικό καθήκον, 2, 600 Rpm Δωρεάν Ταχύτητα, 0.7 Hp, Γρήγορη αλλαγή | CU4BHT 45ΕΥ30--------€588.71
Τρυπάνι SPEEDAIRE 45YY29, Μέγεθος τσοκ 7/16 ιντσών, Βιομηχανικό καθήκον, 2, 600 σ.α.λ. ελεύθερη ταχύτητα, 0.7 Hp, Γρήγορη αλλαγή | CU4BHU 45ΕΥ29--------€373.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 10D240 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch
€260.93 /μονάδα