SALISBURY

Φίλτρα

Ασφάλεια

Όργανα Ελέγχου

Εργαλεία Χειρός

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Φωτιστικά

Ασφάλεια Φίλτρα

Προστασία Flash ArcΠροβολή όλων

  • Κουβέρτες προστασίας τόξου

    Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό φύλλο έναντι ηλεκτρικών τόξων ή αναλαμπών σε σταθμούς συγκόλλησης και ηλεκτρονικές γραμμές συναρμολόγησης. Παρέχεται με μια τσάντα αποθήκευσης και ιμάντες

  • Ηλεκτρικά εξαρτήματα ασφαλείας

    Περιλαμβάνει κουβέρτα κουβέρτας και καρφίτσες σφιγκτήρα, κουμπιά μαγνητικής κουβέρτας και σακούλες αποθήκευσης & δοχεία από νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, PE & PVC για μόνωση. Τα δοχεία PE υψηλής αντοχής με σφιχτά καλύμματα προστατεύουν τις μονωτικές κουβέρτες και τα κουμπιά MB6 που χρησιμοποιούνται στις οπές κουβερτών καλύπτουν ενεργά τμήματα

  • Ηλεκτρικά ραβδιά και άγκιστρα διάσωσης

    Περιλαμβάνει εξωτερικούς σφιγκτήρες ράβδων, θερμό διακόπτη & στατικά ραβδιά εκκένωσης και γάντζους διάσωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM, κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα w / EZ grip. Εκκένωση ραβδιών με άγκιστρο χαλκού U για απομάκρυνση στατικού φορτίου μετά την απενεργοποίηση & αλλαγή ραβδιών με κεφαλή μπρούντζου για μετεγκατάσταση φυσικών διακοπτών αποσύνδεσης

  • Εξοπλισμός γείωσης

    Περιλαμβάνει σετ γείωσης 4 κατευθύνσεων για τη δημιουργία κοινών συνδέσεων αγωγών / αγωγών γείωσης και αγωγού γείωσης και μονών συγκροτημάτων γείωσης για προσωρινή γείωση. Σφιγκτήρες γείωσης από αλουμίνιο και χαλκό υψηλής πυκνότητας για εγκατάσταση / αφαίρεση σύνδεσης και μανίκια ανακούφισης τάσης για την αποφυγή ζημιάς στο καλώδιο

  • Μονωτικοί σωλήνες γραμμής

    ASTM D1050, πορτοκαλί εύκαμπτοι σωλήνες κατασκευασμένοι από συνθετικό καουτσούκ τύπου II SALCOR για μόνωση ενεργών αγωγών. Δυνατότητα κατασκευής RIB-GRIP που επιτρέπει ασφαλείς συνδέσεις χρησιμοποιώντας στυλ συνδετήρα / τέλους για συνεχή λειτουργία. Το αυτο κλειδωμένο χείλος αποτρέπει την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα από τον αγωγό

  • Κουβέρτες προστασίας από κραδασμούς

    Πολύ ανθεκτικές σε τρυπήματα, σχισίματα, φλόγες, λάδια & όζον, λαστιχένιες κουβέρτες τύπου II που πληρούν τα πρότυπα ASTM F2320. Ευέλικτη και προσαρμοσμένη για να ταιριάζει στην περιοχή εργασίας και να προστατεύει τους εργαζόμενους από ηλεκτρικούς κινδύνους χαμηλής τάσης

Ρούχα ανθεκτικά στη φλόγα και τόξοΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ ενδυμάτων Arc Flash

    Ιμάντες H1 για να συγκρατούν με ασφάλεια τα μανίκια με επένδυση από καουτσούκ. Παρέχεται με τέσσερα κουμπιά B2 και δύο ιμάντες

  • Σετ ενδυμάτων Arc Flash

    Χρησιμοποιείται για την παροχή συνολικής προστασίας από τις συνθήκες του τόξου. περιλαμβάνουν κάλυμμα, ασπίδα προσώπου, κουκούλα flash και γυαλιά ασφαλείας

  • Αντίσταση στη φλόγα και φόρμες φλας
  • Ανθεκτικά στη φλόγα και καπέλα και καπέλα κεφαλής

    Πάνω από το κεφάλι, οι κουκούλες flash τόξου (μπαλακλάβα) παρέχουν προστασία 360 μοιρών στο κεφάλι και το λαιμό όταν χρησιμοποιούνται με ασπίδες προσώπου της σειράς AS1000. Κατασκευασμένο από πλεκτό υλικό 2 στρωμάτων (20% Nomex & 80% Lenzing FR) με ελαστικό άνοιγμα προσώπου. Διατίθεται σε βαθμολογίες ATPV (Arc Thermal Performance Value) 10 & 20 cal / sq.cm

  • Ποδιές ανθεκτικές στη φλόγα

    Ανταποκρινόμενα στα πρότυπα ASTM F2320, υψηλής αντοχής ελαστικές ποδιές TYPE II παρέχουν μόνωση από ηλεκτρικούς κινδύνους χαμηλής τάσης Εξοπλισμένο με ιμάντες και ζώνες μέσης Nomex με μεταλλικές πόρπες. Πλάτος 32 ιντσών για αποτελεσματική λύση. Μοναδικά χρώματα (κίτρινο / πορτοκαλί / καφέ) για υψηλή ορατότητα

Προστασία κεφαλήςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ σκληρού καπέλου

    Συστήματα προσόψεων με σκληρά καπέλα με υποδοχές για καλύμματα αυτιών, καλύμματα προσώπου και άλλα αξεσουάρ ΜΑΠ. Εξοπλισμένο με εργονομικές κεφαλές για προσαρμογή σε πολλαπλά μεγέθη και αντικαταστάσιμες βάσεις για βελτιωμένη εφαρμογή. Εύκολα αφαιρούμενες & πλένονται ιδρώτες που απορροφούν την υγρασία

  • Ασπίδες προσώπου με σκληρό καπέλο
  • Σκληρά καπέλα

    Περιλαμβάνει μαύρο / πορτοκαλί, δοκιμασμένο τόξο ASFL FR φώτα εργασίας με λευκή λυχνία LED υψηλής έντασης με συνολική φωτεινότητα 35 lumens, παρέχοντας δέσμη φωτός διαμέτρου περίπου 6 - 7 ιντσών. Εξοπλισμένο με 2 μπαταρίες AAA που διευκολύνουν 14 - 15 ώρες φωτισμού

Προστασία προσώπουΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ προσόψεων

    Περιλαμβάνει προστατευτικά φλυτζάνια ηλεκτρικού τόξου για προστατευτικό πηγούνι και διηλεκτρικά στηρίγματα σκληρού καπέλου. Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα ASTM F2178 και NFPA. Τα φλιτζάνια του πηγούνι κάθονται ισορροπημένα στο πηγούνι και μπορούν να τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του καπέλου όταν δεν είναι απαραίτητο. Συμβατοί με βραχίονες με τους φακούς της σειράς AS1000 ταιριάζουν με σκληρά καπέλα μπροστινού σπειρώματος

  • Συγκροτήματα Faceshield

    Τα συγκροτήματα διηλεκτρικής πρόσοψης πληρούν τις προδιαγραφές ANSI Z87.1 & ASTM F2178 για προστασία από τόξο. Συμπεριλάβετε νευρώσεις αερισμού για φυσική ροή αέρα μέσω της κορυφής του καπέλου για μείωση της ομίχλης και μείωση των επιπέδων CO2. Εξοπλισμένο με ελαστομερείς ζώνες για τη στερέωση του βραχίονα στο χείλος των σκληρών καπέλων

  • Καπάκια αντικατάστασης προσώπου

    Προστατευτικά καλύμματα πρόσοψης τόξου εξισορρόπησης βάρους σχεδιασμένα για την προστασία προσώπων και ματιών από τραυματισμούς. Διαθέτει επίστρωση κατά της ομίχλης και επιπλέον ελαφριά απόχρωση για βελτιωμένη ορατότητα. Απορροφήστε το 99.9% της επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολίας. Έχετε βαθμολογία ATPV (Arc Thermal Performance Value) 12 cal / sq.cm

Γάντια και προστασία χεριώνΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικά εξαρτήματα γαντιών

    Υψηλής ποιότητας προστατευτικά γαντιών και κιτ φουσκώματος για παράταση της διάρκειας ζωής των γαντιών προστατεύοντάς τα από κοψίματα, εκδορές και τρυπήματα. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη, μεγέθη και υλικά

  • Ηλεκτρικά γάντια

    Καουτσούκ μονωτικά γάντια, δερμάτινα προστατευτικά, κιτ και αξεσουάρ για την προστασία εργαζομένων και κατασκευαστών από ηλεκτροπληξία και σπινθήρες. Προσφέρετε υψηλή επιδεξιότητα, ευελιξία και άνεση μαζί με μεγάλη ασφάλεια

  • Πλεκτά γάντια

Ρούχα ανθεκτικά στη χρήση και χημικάΠροβολή όλων

  • Μπουφάλια μαλλιών και δίχτυα γενειάδας

    Ανθεκτικά στη φλόγα, γκρίζα μαλλιά και γένια από πλέξιμο, υφασμένο Nomex 1.7 oz / sq.yd που πληροί τα πρότυπα ASTM F1506 για πρόσθετη προστασία στους εργαζόμενους. Έχετε βαθμολογία ATPV (Arc Thermal Performance Value) 2.4 cal / sq.cm

Αξεσουάρ υποδημάτων και υποδημάτωνΠροβολή όλων

  • Διηλεκτρικά υποδήματα

    Αδιάβροχα διηλεκτρικά παπούτσια από καουτσούκ ανθεκτικό στο όζον με επένδυση από νάιλον και εξωτερική σόλα χωρίς ολίσθηση. Παρέχετε προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους και επιπλέον ασφάλεια κατά την αναρρίχηση σε σκάλες και στύλους

ΨάθαΠροβολή όλων

  • Χαλάκια πινάκων

    Πάχος 1/4 ιντσών, κυματοειδές υλικό τύπου II τοποθετημένο μπροστά από συσκευή υψηλής τάσης για προστασία προσωπικού. Πληροί τα πρότυπα ASTM D178 και χρησιμοποιεί μέγιστη τάση 17000V. Διατίθεται σε μήκη έως 9 πόδια και πλάτος έως 30 πόδια

Σχετικά με το SALISBURY

Η Salisbury προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων προσωπικής ηλεκτρικής ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από ηλεκτροπληξία, σπινθήρες και ηλεκτροπληξία. Ο κατάλογος προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει προστατευτικά ρούχα, κουβέρτες, μπότες, γάντια, ασπίδες προσώπου, φακούς, μονωμένα εργαλεία, κιτ και αξεσουάρ. Ηλεκτρικά γάντια Salisbury προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και χρησιμοποιούνται ευρέως για προστασία από ηλεκτροπληξία και σπινθήρες, εξασφαλίζοντας υψηλή επιδεξιότητα, ευελιξία και άνεση για τα χέρια του εργαζομένου. Αυτά τα μονωμένα λαστιχένια γάντια διαφόρων μεγεθών διατίθενται σε φωτεινά χρώματα για εύκολη επιθεώρηση κοψίματος/σκισίματος μόλις τα γάντια φουσκώσουν ή τεντωθούν. Εξοπλισμός γείωσης Salisbury συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ASTM F855 και προστατεύει τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό της ηλεκτρικής γραμμής από κραδασμούς γειώνοντάς τους. Η μάρκα προμηθεύει επίσης ηλεκτρικά μπαστούνια & γάντζοι διάσωσης για την αφαίρεση / επανασύνδεση ενός καλωδίου από τη σύνδεσή του και τη διάσωση τραυματισμένων εργαζομένων από επικίνδυνη περιοχή, αντίστοιχα.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Προστασία κεφαλιού & προσώπου PrismShield Plus Arc Flash

Οι ασπίδες προσώπου και οι μονάδες καλύμματος PrismShield Plus προστατεύουν τους εργαζομένους από έκρηξη και απελευθέρωση θερμότητας κατά τη διάρκεια ατυχήματος με φλας με τόξο. Διαθέτουν φακό διπλής καμπύλης για να παρέχουν καθαρή όραση στους εργαζόμενους με μείωση...Διαβάστε περισσότερα 

Ενδύματα Pro-Wear Plus Arc Flash

Τα ενδύματα φλας τόξου Pro-Wear Plus έχουν σχεδιαστεί για να είναι ελαφριά, άνετα και ανθεκτικά. Γενικά έρχονται σε κιτ που περιέχει παλτό με φλας τόξου, φόρμες με σαλιάρα, κουκούλα (ασπίδα προσώπου & σάβανο), σκληρό καπέλο...Διαβάστε περισσότερα 

Electrigrip Διηλεκτρικές Μπότες

Αυτές οι συνδυαστικές μπότες εργασίας και διηλεκτρικές μπότες παρέχουν πρωταρχική προστασία από ηλεκτροπληξία (δοκιμασμένο έως 20 kV). Προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην ολίσθηση σε κακοτράχαλα εδάφη ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση της τεχνολογίας RFID στα προϊόντα Salisbury;

Η τεχνολογία RFID σε επιλεγμένα προϊόντα Salisbury επιτρέπει την εύκολη, σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση του προϊόντος χρησιμοποιώντας λύσεις λογισμικού Honeywell. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά εάν οι εργαζόμενοι είναι εξοπλισμένοι με τα σωστά ΜΑΠ σε πραγματικό χρόνο για να κάνουν με ασφάλεια τη δουλειά τους.

Ποια είναι η βαθμολογία APTV που αναφέρεται στα ΜΑΠ φλας τόξου;

Το Arc Thermal Protective Value (ATPV) υποδεικνύει τη μέγιστη προσπίπτουσα ενέργεια (σε θερμίδες ανά τετραγωνικό εκατοστό) που μπορεί να χειριστεί ο προστατευτικός εξοπλισμός προτού διακινδυνεύσει εγκαύματα δεύτερου βαθμού ή μεγαλύτερο τραυματισμό.

Τι είναι το φλας τόξου;

Το φλας τόξου είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που προκαλείται από τη μαζική απελευθέρωση ενέργειας λόγω ενός ηλεκτρικού τόξου. Τα ηλεκτρικά τόξα μπορούν να δημιουργηθούν λόγω συνθηκών όπως αστοχία ηλεκτρικού κυκλώματος ή βλάβες, υπερφόρτωση και τυχαίες επαφές ρεύματος. Αυτές οι εκρηκτικές συνθήκες δημιουργούν θερμοκρασίες έως και 35,000 βαθμούς F για να λιώσει τη γραμμή χαλκού και να επεκτείνει γρήγορα την περιοχή του τόξου από την πηγή. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου εξαιτίας παραγόντων, όπως το υπερθερμασμένο πλάσμα, ο λιωμένος χαλκός, τα θραύσματα του κατεστραμμένου εξοπλισμού και η συνολική δύναμη/ταχύτητα διάδοσης τόξου. Τα αποτελέσματα μιας λάμψης τόξου μπορούν να αποφευχθούν εάν οι εργαζόμενοι προστατεύονται κατάλληλα.

Ποιους κλάδους εξυπηρετεί η Salisbury Electrical;

Η Salisbury Electrical κατασκευάζει προστατευτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για ηλεκτρολόγους που υπηρετούν στις βιομηχανίες ηλεκτρικής και κοινής ωφέλειας.

Τα προϊόντα Salisbury Electrical συμμορφώνονται με τα βιομηχανικά πρότυπα;

Όλα τα εργαλεία και τα προϊόντα της Salisbury, συμπεριλαμβανομένων των χαλιών του πίνακα διανομής, του εξοπλισμού γείωσης, των εργαλείων διάσωσης και των ανιχνευτών τάσης είναι πιστοποιημένα κατά NFPA 70E, ASTM και OSHA για ασφάλεια χρήστη και ανώτερη απόδοση.

Από τι υλικά κατασκευάζονται τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury;

Τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury είναι γενικά κατασκευασμένα από καουτσούκ, δέρμα και άλλα υλικά για ηλεκτρική μόνωση και προστασία, ακόμη και σε υγρές συνθήκες.

Μπορούν τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury να χρησιμοποιηθούν με άλλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό;

Ναι, τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury είναι συμβατά με άλλα μέσα ατομικής προστασίας για πλήρη ηλεκτρική προστασία.

Πώς πρέπει να φυλάσσονται τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury;

Τα γάντια Salisbury Electrical θα πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερμότητας και όζοντος. Οι χρήστες θα πρέπει να επιθεωρούν τα γάντια πριν από κάθε χρήση και να τα αντικαθιστούν εάν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς.

Πώς να καθαρίσετε τα ηλεκτρικά γάντια Salisbury;

Τα γάντια Salisbury Electrical θα πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού και νερού και στη συνέχεια να στεγνώνουν στον αέρα. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση διαλυτών ή σκληρών χημικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν τα γάντια.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά