SALISBURY Χαλάκια πινάκων

Πάχος 1/4 ιντσών, κυματοειδές υλικό τύπου II τοποθετημένο μπροστά από συσκευή υψηλής τάσης για προστασία προσωπικού. Πληροί τα πρότυπα ASTM D178 και χρησιμοποιεί μέγιστη τάση 17000V. Διατίθεται σε μήκη έως 9 πόδια και πλάτος έως 30 πόδια

Φίλτρα

SALISBURY -

Ματ πίνακα πινάκων

Τα τάπητα του πίνακα διανομής τοποθετούνται μπροστά από κέντρα ελέγχου κινητήρα, διακόπτες ή παρόμοιες συσκευές υψηλής τάσης για την προστασία των εργαζομένων. Αυτά τα μη αγώγιμα χαλιά της Salisbury είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ τύπου II και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM D178. Η κυματοειδής επιφάνεια των χαλιών λειτουργεί ως πέλμα ασφαλείας και μειώνει την πιθανότητα ενσωμάτωσης μεταλλικών αντικειμένων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα χαλιών πινάκων, διαθέσιμα σε πλάτος 2 & 30 ίντσες και μήκη 3, 6 & 9 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΜ30-1Υ3ft.30 "€244.09
AΜ24-1Υ3ft.2ft.€188.08
AΜ30-2Υ6"30 "€526.48
AΜ24-2Υ6"2ft.€411.48
AΜ30-3Υ9ft.30 "€694.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;