SALISBURY Κουβέρτες προστασίας από κραδασμούς

Πολύ ανθεκτικές σε τρυπήματα, σχισίματα, φλόγες, λάδια & όζον, λαστιχένιες κουβέρτες τύπου II που πληρούν τα πρότυπα ASTM F2320. Ευέλικτη και προσαρμοσμένη για να ταιριάζει στην περιοχή εργασίας και να προστατεύει τους εργαζόμενους από ηλεκτρικούς κινδύνους χαμηλής τάσης

Φίλτρα

SALISBURY -

Ηλεκτρική μονωτική κουβέρτα

Οι ηλεκτρικές μονωτικές κουβέρτες της Salisbury είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε τρυπήματα, σχισίματα, λάδια, φλόγες και όζον και χρησιμοποιούνται για την προστασία των εργαζομένων από ηλεκτρικούς κινδύνους χαμηλής τάσης. Αυτές οι κουβέρτες είναι εύκολο να κοπούν και να παραμείνουν εύκαμπτες ακόμη και σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο -40 βαθμούς F. Διατίθενται σε συνθετικό καουτσούκ ενισχυμένο με ύφασμα τύπου II, ύφασμα με ενισχυμένο καουτσούκ τύπου II, ενισχυμένο ελαστικό τύπου II και κατασκευασμένες από PVC. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών μονωτικών κουβερτών του Salisbury σε διαυγή, κίτρινα, πορτοκαλί και καφέ χρώματα.

ΣτυλΜοντέλοΤάξηΧρώμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARLB00ΚίτρινοΕνισχυμένο ύφασμα συνθετικό καουτσούκ τύπου II€1,536.83
BRLB0000ΚαστανόΎφασμα με ενισχυμένο καουτσούκ τύπου II€1,524.84
BRLB11ΠορτοκαλίΕνισχυμένο καουτσούκ τύπου II€2,065.10
CRLBPVC11ΚαθαρισμόςPVC€1,420.77
SALISBURY -

Ηλεκτρική μονωτική κουβέρτα

ΣτυλΜοντέλοΤάξηΧρώμαΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A123LV0Μαρούν3ft.Salcor (R) Καουτσούκ με γάντζο και βρόχο1ft.€273.68
B1836YLV0Κίτρινο3ft.Φυσικό καουτσούκ τύπου 1 με γάντζο και στερέωση βρόχου18 "€302.20
C3636YLV0Κίτρινο3ft.Φυσικό καουτσούκ τύπου 1 με γάντζο και στερέωση βρόχου3ft.€544.14
D13004Πορτοκαλί3ft.Συνθετικό καουτσούκ τύπου II3ft.€429.90
D154Πορτοκαλί22 "Συνθετικό καουτσούκ τύπου II22 "€270.86
D900E4Πορτοκαλί3ft.Συνθετικός3ft.€380.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;