SALISBURY Ανθεκτικά στη φλόγα και καπέλα Flash και καπέλα

Πάνω από το κεφάλι, οι κουκούλες flash τόξου (μπαλακλάβα) παρέχουν προστασία 360 μοιρών στο κεφάλι και το λαιμό όταν χρησιμοποιούνται με ασπίδες προσώπου της σειράς AS1000. Κατασκευασμένο από πλεκτό υλικό 2 στρωμάτων (20% Nomex & 80% Lenzing FR) με ελαστικό άνοιγμα προσώπου. Διατίθεται σε βαθμολογίες ATPV (Arc Thermal Performance Value) 10 & 20 cal / sq.cm

Φίλτρα

SALISBURY -

Κουκούλες ARC Flash Balaclava

Οι κουκούλες με λάμψη τόξου Salisbury είναι προστατευτικές κουκούλες φλας 10 θερμίδων που παρέχουν υψηλό επίπεδο θερμικής προστασίας έναντι των κινδύνων λάμψης τόξου παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια για τους εργαζόμενους σε δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα. Αυτές οι προστατευτικές κουκούλες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές, ηλεκτρικές ή βοηθητικές ρυθμίσεις και αποτελούν ουσιαστικό μέρος του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με συμβάντα λάμψης τόξου.

ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση ATPVΧρώμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ1010 cal ./cm2Άσπρο20% Nomex (R) / 80% Lenzing€71.27
BΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ2020 cal ./cm2Μπεζ40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (R)€108.58
SALISBURY -

Ανθεκτικό στη φλόγα Balaclava, 12 θερμίδες/τετρ. cm ATPV, Μπλε

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFHOOD12CJ2ETV€85.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;