ZURN Z1231-F / AM-0124.024 Χάλυβας μεταφορέας κρυφού βραχίονα τουαλέτας | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Χάλυβας κρυφός βραχίονας τουαλέτας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4GMV Μοντέλο: Z1231-F/AM-0124.024Cross Ref: 41J480

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,222.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυφό βραχίονα τουαλέτας
Χρώμα / φινίρισμαΜύλος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME / ANSI A112.6.1M-1997
Gauge11
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος16.88 "
συνολικό πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.31
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7308906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κρυφός φορέας τουαλέτας Zurn Z1231-F/AM-0124.024 εγκαθίσταται σε εμπορικές εγκαταστάσεις τουαλέτας για να παρέχει δομική υποστήριξη και σταθερότητα στις επιτοίχιες τουαλέτες, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν σταθερά στη θέση τους. Αυτός ο φορέας κατανέμει το βάρος της τουαλέτας ομοιόμορφα, αποτρέποντας τη ζημιά στον τοίχο και εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορθογώνιους ορθοστάτες για άκαμπτη εγκατάσταση.
  • Αυτός ο κρυφός φορέας βραχίονα τουαλέτας έχει χωρητικότητα 250 λίβρες.
  • Προσφέρει κατασκευή από χάλυβα 11 διαμετρημάτων για ανθεκτικότητα και μακροζωία σε εμπορικούς χώρους.
  • Αυτός ο φορέας διαθέτει πλάκες προσαρμοσμένου μήκους που διευκολύνουν τις εφαρμογές προκατασκευής, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί είναι απαραίτητος ένας κρυφός φορέας βραχίονα της τουαλέτας;

A. Ο κρυφός φορέας βραχίονα της τουαλέτας διασφαλίζει ότι οι νεροχύτες και άλλα εξαρτήματα παραμένουν σταθερά στη θέση τους, αποτρέποντας τη ζημιά στους τοίχους και εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή. Κατανέμουν το βάρος του εξαρτήματος ομοιόμορφα, προσφέροντας δομική στήριξη.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον κρυφό φορέα τουαλέτας Zurn Z1231-F/AM-0124.024;

A.

  • Προετοιμάστε την επιφάνεια τοποθέτησης: Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το φορέα είναι κατασκευαστικά σταθερός και κατάλληλος για να αντέχει το βάρος της τουαλέτας.
  • Τοποθέτηση: Προσδιορίστε τη σωστή τοποθέτηση του φορέα στον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος και τη θέση σε σχέση με την τουαλέτα.
  • Ασφαλείς βραχίονες τοποθέτησης: Στερεώστε τους βραχίονες στερέωσης με ασφάλεια στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλες αγκυρώσεις ή συνδετήρες, όπως καθορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης.
  • Τοποθέτηση ορθοστατών και κεφαλών: Τοποθετήστε και στερεώστε τους ορθογώνιους ορθογώνιους ορθοστάτες από χάλυβα με επίστρωση Dura με συγκολλημένα πόδια και ρυθμιζόμενες κεφαλές από χυτοσίδηρο στους βραχίονες στήριξης.
  • Προσάρτηση κρυφών βραχιόνων: Συνδέστε και ασφαλίστε τους κρυφούς βραχίονες για να παρέχετε πρόσθετη υποστήριξη για την τουαλέτα.
  • Ευθυγράμμιση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα για να υποστηρίζουν ομοιόμορφα το βάρος της τουαλέτας.
  • Τελικοί έλεγχοι: Ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις, τις ευθυγραμμίσεις και τις συνδέσεις για να εξασφαλίσετε σταθερότητα και σωστή εγκατάσταση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Χάλυβας κρυφός βραχίονας τουαλέτας
€1,222.63 /μονάδα