ZURN Q5PAP100X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 1 ίντσα 100ft 80psi | AA2ATH 10A649

ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 ίντσας 100ft 80psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ATH Μοντέλο: Q5PAP100XΣταυρός: 10A649

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€595.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέσα Dia.0.862
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6.75 "
Εκτός Dia.1-0.125 "
Μέγεθος PEX1"
Θερμ. Εύρος33 έως 180 F
ΧαρακτηριστικάΦραγμός οξυγόνου
Wall Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.5335
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PEXΧρώμαΜέσα Dia.ΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ZURN Q6PC100X Pex Tubing White 1-1 / 4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Άσπρο1.05420 "x 31"0.153 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€603.47
ZURN Q7PC100X Pex Tubing White 1-1 / 2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "Άσπρο1.24920 "x 31"0.181 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€849.98
ZURN Q8PC100X Pex Tubing Λευκό 2 ιντσών 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Άσπρο1.62920 "x 31"0.236 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€1,328.79
ZURN Q3PAP300X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 1/2 ίντσας 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "Πορτοκαλί0.0475Φραγμός οξυγόνου0.07 "300ft.Πολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο80 psi€557.45
ZURN Q4PAP300X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 3 / 4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "Πορτοκαλί0.671Φραγμός οξυγόνου0.097 "300ft.Πολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο80 psi€1,134.83
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€171.41
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "300ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€514.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 ίντσας 100ft 80psi
€595.15 /μονάδα