ZURN Q7PC100X Pex Tubing White 1-1 / 2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643

ZURN Q7PC100X Pex Tubing Λευκό 1-1/2 ίντσας 100ft 100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ATB Μοντέλο: Q7PC100XΣταυρός: 10A643

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€849.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1.249
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα9.75 "
Εκτός Dia.1-.625 "
Μέγεθος PEX1.5 "
Θερμ. Εύρος33 έως 180 F
Χαρακτηριστικά20 "x 31"
Wall Πάχος0.181 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)120.65
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PEXΧρώμαΜέσα Dia.ΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ZURN Q6PC100X Pex Tubing White 1-1 / 4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "Άσπρο1.05420 "x 31"0.153 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€603.47
ZURN Q8PC100X Pex Tubing Λευκό 2 ιντσών 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"Άσπρο1.62920 "x 31"0.236 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€1,328.79
ZURN Q3PAP300X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 1/2 ίντσας 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "Πορτοκαλί0.0475Φραγμός οξυγόνου0.07 "300ft.Πολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο80 psi€557.45
ZURN Q4PAP300X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 3 / 4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "Πορτοκαλί0.671Φραγμός οξυγόνου0.097 "300ft.Πολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο80 psi€1,134.83
ZURN Q5PAP100X Σωλήνας Pex Πορτοκαλί 1 ίντσα 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"Πορτοκαλί0.862Φραγμός οξυγόνου0.125 "100ft.Πολυαιθυλένιο Αλουμίνιο - Πολυαιθυλένιο80 psi€595.15
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "100ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€171.41
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "300ft.Πολυαιθυλένιο100 psi€514.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Q7PC100X Pex Tubing Λευκό 1-1/2 ίντσας 100ft 100psi
€849.98 /μονάδα