Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6KD74 Αξονικός ανεμιστήρας 24vdc 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσες πλάτος | AE9KED

DAYTON 6KD74 Axial Fan 24vdc 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΚΕΔ Μοντέλο: 6KD74
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
€46.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.26
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP138
dBA42
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις12 "Μόλυβδος
Ταχύτητα ανεμιστήρα3100
Ύψος4 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραDC χωρίς ψήκτρες
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση24 VDC
Watts6.2
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΕνισχυτέςΡουλεμάνΎψοςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 2RTD1 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DJX 2RTD131000.25Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€44.28
DAYTON 2RTD9 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11/16 ίντσες H 4-11/16 ίντσες Πλάτος | AC3DKD 2RTD931000.12Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€30.03
DAYTON 2RTE1 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DKE 2RTE131500.12Μπάλα4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€54.30
DAYTON 2RTE4 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€23.95
DAYTON 2RTE8 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Μηδενική τριβή αέρα3.125 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€28.78
DAYTON 2RTF2 Αξονικός ανεμιστήρας 5vdc 1-15 / 16 ίντσες H 1-15 / 16 ίντσες πλάτος | AC3DKP 2RTF243000.16Μηδενική τριβή αέρα1 15 / 16 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€7.57
DAYTON 2RTF9 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6KD74 Axial Fan 24vdc 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width
€46.83 /μονάδα