Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RTD1 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 ​​Axial Fan 115vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DJX Μοντέλο: 2RTD1
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
€44.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.25
ΡουλεμάνΜανίκι
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP115
dBA49
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα3100
Ύψος4 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση1
ΑπαιτείΣετ καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται)
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115 VAC
Watts20
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)27
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTD1 είναι μια μονάδα μονής ταχύτητας που χρησιμοποιείται για ψύξη σημείου σε ξηρές τοποθεσίες με περιορισμένο χώρο. Αυτός ο τυπικός τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας είναι ιδανικός για χρήση σε υπολογιστές, ηλεκτρονικά όργανα, ψύξη ντουλαπιών και προϊόντα εργαλειομηχανών. Είναι εναλλάξιμα με τους περισσότερους αξονικούς ανεμιστήρες για εύκολη αντικατάσταση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTD1 διαθέτει τετράγωνο περίβλημα για τοποθέτηση σε στρογγυλή εγκοπή ή τοποθέτηση σε τετράγωνη εγκοπή.
  • Διαθέτει οπές στερέωσης σε κάθε γωνία για τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνελ.
  • Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας διαθέτει ρουλεμάν χιτώνιο για βέλτιστη λειτουργία στην οριζόντια θέση ροής αέρα.
  • Το περίβλημά του είναι σφραγισμένο με βέλη για την ένδειξη της περιστροφής της λεπίδας και της κατεύθυνσης ροής αέρα.
  • Αυτή η μονάδα IP20 διαθέτει έναν σκιασμένο κινητήρα με πόλο με μόνωση κατηγορίας Α για την παραγωγή ροής αέρα 115 / 95 cfm σε στατική πίεση 0.000 ιντσών.
  • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου με λεπίδες πολυβουτυλενίου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτός ο ανεμιστήρας προσφέρει θερμική προστασία αντίστασης για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προστατευτικά ανεμιστήρα: Αυτά τα προστατευτικά ανεμιστήρα ή δακτύλων προστατεύουν τον ανεμιστήρα από ζημιές και αποτρέπουν τραυματισμούς χρήστη.
  • Σετ καλωδίων: Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν ένα συμβατό σετ καλωδίων σε αυτόν τον ανεμιστήρα για την τροφοδοσία της μονάδας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cRUus E19455

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια σημεία ασφαλείας πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες για τη λειτουργία αυτού του αξονικού ανεμιστήρα;

A.

  • Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι καλά γειωμένος και η συνδεδεμένη πηγή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση.
  • Κλειδώστε και επισημάνετε την αποσύνδεση ρεύματος για να αποτρέψετε τυχαίες εφαρμογές ρεύματος. Μην τσακίζετε το καλώδιο και μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες, λάδι, γράσο ή χημικά.
  • Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη και προστατέψτε το καλώδιο από αιχμηρά αντικείμενα.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον αξονικό ανεμιστήρα Dayton 2RTD1;

A.

  • Τοποθετήστε αυτόν τον ανεμιστήρα στην οριζόντια θέση άξονα στην επιθυμητή θέση.
  • Στερεώστε τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας βίδες και κλιπ τεχνίτη ή παξιμάδια και μπουλόνια.
  • Συνδέστε το σετ καλωδίου στον ανεμιστήρα και συνδέστε το σε μια γειωμένη παροχή ρεύματος 115 V.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να χειριστεί αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας μπορεί να αντέξει σε μέγιστη θερμοκρασία 158 βαθμών F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΕνισχυτέςΡουλεμάνΎψοςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 2RTD9 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11/16 ίντσες H 4-11/16 ίντσες Πλάτος | AC3DKD 2RTD931000.12Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€30.03
DAYTON 2RTE1 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DKE 2RTE131500.12Μπάλα4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€54.30
DAYTON 2RTE4 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€23.95
DAYTON 2RTE8 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Μηδενική τριβή αέρα3.125 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€28.78
DAYTON 2RTF2 Αξονικός ανεμιστήρας 5vdc 1-15 / 16 ίντσες H 1-15 / 16 ίντσες πλάτος | AC3DKP 2RTF243000.16Μηδενική τριβή αέρα1 15 / 16 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€7.57
DAYTON 2RTF9 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76
DAYTON 2RTH1 Αξονικός ανεμιστήρας 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RTD1 ​​Axial Fan 115vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width
€44.28 /μονάδα