Χωρητικότητα: 500 lbs. , Χρώμα: Ασημένιο , Μετατρέψιμο σε φορτηγό πλατφόρμας: Ναι , Βάθος: 18.875 " , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Πνευματικός , Χωρητικότητα φορτηγού χειρός: 500 lbs. , Τύπος λαβής: Кάμπριο , Γωνία κλίσης: 35 μοίρες , Χωρητικότητα φόρτωσης: 500 lbs. , Μήκος μύτης: 7 1 / 4 " , Αριθμός κάθετων στηρίξεων: 2 , Ύψος πλατφόρμας: 10 5 / 8 " , Ύψος φορτηγού πλατφόρμας: 10 5 / 8 " , Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας: 20.5 " , Πλάτος πλατφόρμας: 20 1 / 2 " , Ύψος επάνω λαβής: 62 13 / 16 " , Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 12 " , Χρήση: Γενικού σκοπού