VESTIL ALUM-LOOP-H Φορτηγό αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή Διπλής Βρόχου, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LUN Μοντέλο: ALUM-LOOP-H

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα500 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.5 "
Ύψος χειρολαβής49 3 / 4 "
Χειρολαβή στυλΒρόχος
Ύψος62.81 "
Μήκος18.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.25 "
Πάχος μύτης1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Ύψος επάνω λαβής62 13 / 16 "
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)159.7
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμαςΎψος λαβής φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ALUM-3-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 3 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Πολυ χάλυβα10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€565.43
VESTIL ALUM-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 2 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 20.5 ίντσες x 61.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LUH ΑΛΟΥΜ-CONV-B1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H με πνευματικούς τροχούς | AG7LUJ ΑΛΟΥΜ-Η0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€300.57
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H-HR με σκληρούς καουτσούκ τροχούς | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP Χειρόφορο αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή μονής θηλιάς, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUM ALUM-ΒΡΟΧΟΣ1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Χειρόφορο αλουμινίου, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, λαβή διπλής θηλιάς, 500 Lb. Καπάκι | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 3.5"2----€403.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALUM-LOOP-H Φορτηγό αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή Διπλής Βρόχου, 500 Lb. Χωρητικότητα
€360.65 /μονάδα