VESTIL ALUM-H Φορτηγό Αλουμινίου με Πεπιεσμένους Τροχούς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LUJ Μοντέλο: ALUM-H

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€300.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
Χωρητικότητα500 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου10.5 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος19 "
Ύψος51.25 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
Διάμετρος τροχού10 1 / 2 "
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)130.18
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)51.44
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμαςΎψος λαβής φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ALUM-3-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 3 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Πολυ χάλυβα10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€565.43
VESTIL ALUM-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 2 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 20.5 ίντσες x 61.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LUH ΑΛΟΥΜ-CONV-B1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H-HR με σκληρούς καουτσούκ τροχούς | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP Χειρόφορο αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή μονής θηλιάς, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUM ALUM-ΒΡΟΧΟΣ1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H Αλουμινένιο Φορτηγό, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή Διπλής Βρόχου, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€360.65
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Χειρόφορο αλουμινίου, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, λαβή διπλής θηλιάς, 500 Lb. Καπάκι | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 3.5"2----€403.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALUM-H Φορτηγό Αλουμινίου με Πεπιεσμένους Τροχούς
€300.57 /μονάδα