VESTIL ALUM-3-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 3 σε 1, μέγεθος 20.5 ίντσες x 52 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LUF Μοντέλο: ALUM-3-CONV

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Μέγεθος τροχίσκου10.5" x 3.25", 5" x 1.25"
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑσημένιο
ΜετατρέπειΝαι (Into Platform Truck)
Βάθος18.875 "
Χωρητικότητα φορτηγού χειρός500 lbs.
Χειριστείτε το Dia.1 1 / 4 "
Ύψος χειρολαβής47 "
Ύψος51.5 "
Γωνία Κλίσης35 μοίρες
Μήκος18.88 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας57 "
Χωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμας750 lbs.
Ύψος λαβής φορτηγού πλατφόρμας42 "
Μήκος φορτηγού πλατφόρμας57 "
Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)51.44
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμαςΎψος λαβής φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ALUM-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 2 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 20.5 ίντσες x 61.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LUH ΑΛΟΥΜ-CONV-B1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H με πνευματικούς τροχούς | AG7LUJ ΑΛΟΥΜ-Η0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€300.57
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H-HR με σκληρούς καουτσούκ τροχούς | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP Χειρόφορο αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή μονής θηλιάς, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUM ALUM-ΒΡΟΧΟΣ1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H Αλουμινένιο Φορτηγό, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή Διπλής Βρόχου, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€360.65
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Χειρόφορο αλουμινίου, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, λαβή διπλής θηλιάς, 500 Lb. Καπάκι | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 3.5"2----€403.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALUM-3-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 3 σε 1, μέγεθος 20.5 ίντσες x 52 ίντσες
€565.43 /μονάδα