VESTIL ALUM-P-HR Χειροκίνητο φορτηγό με λαβή αλουμινίου P, ελαστικά από σκληρό καουτσούκ, 500 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LUT Μοντέλο: ALUM-P-HR

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.5 "
Μέγεθος επέκτασης12 "x 27"
Τύπος λαβήςP-λαβή
Ύψος52.5 "
Μήκος18.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός στηρίξεων2 (Κάθετα)
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)133.35
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος μύτηςΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΑριθμός τροχίσκωνΜήκος πλατφόρμαςΧωρητικότητα φορτηγού πλατφόρμαςΎψος λαβής φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL ALUM-3-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 3 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Πολυ χάλυβα10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€565.43
VESTIL ALUM-CONV Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 2 σε 1, 20.5 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου, 20.5 ίντσες x 61.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LUH ΑΛΟΥΜ-CONV-B1 / 2 "Πολυ χάλυβα10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H με πνευματικούς τροχούς | AG7LUJ ΑΛΟΥΜ-Η0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€300.57
Φορτηγό χειρός αλουμινίου VESTIL ALUM-H-HR με σκληρούς καουτσούκ τροχούς | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Σκληρό καουτσούκ10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP Χειρόφορο αλουμινίου, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή μονής θηλιάς, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUM ALUM-ΒΡΟΧΟΣ1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H Αλουμινένιο Φορτηγό, Πνευματικοί Τροχοί, Λαβή Διπλής Βρόχου, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€360.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALUM-P-HR Χειροκίνητο φορτηγό με λαβή αλουμινίου P, ελαστικά από σκληρό καουτσούκ, 500 λίβρες. Χωρητικότητα
€403.56 /μονάδα