Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RTD9 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11/16 ίντσες H 4-11/16 ίντσες Πλάτος | AC3DKD

DAYTON 2RTD9 ​​Axial Fan 230vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DKD Μοντέλο: 2RTD9
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
€30.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.12
ΡουλεμάνΜανίκι
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP115
dBA49
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα3100
Ύψος4 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρο βαμμένο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Φάση1
ΑπαιτείΣετ καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται)
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση230 VAC
Watts21
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)27
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΕνισχυτέςΡουλεμάνΎψοςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 2RTD1 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DJX 2RTD131000.25Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€44.28
DAYTON 2RTE1 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DKE 2RTE131500.12Μπάλα4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€54.30
DAYTON 2RTE4 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€23.95
DAYTON 2RTE8 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Μηδενική τριβή αέρα3.125 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€28.78
DAYTON 2RTF2 Αξονικός ανεμιστήρας 5vdc 1-15 / 16 ίντσες H 1-15 / 16 ίντσες πλάτος | AC3DKP 2RTF243000.16Μηδενική τριβή αέρα1 15 / 16 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€7.57
DAYTON 2RTF9 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76
DAYTON 2RTH1 Αξονικός ανεμιστήρας 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RTD9 ​​Axial Fan 230vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width
€30.03 /μονάδα