ZOELLER BN2057 Αντλία κάρτερ 3 / 10hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 18ft Max Cast Iron | AE3FGZ 5CZG0

ZOELLER Αντλία κάρτερ BN2057 3/10 ίππων 1-1/2 ιντσών Npt 18 ποδιών Μέγιστο Χυτοσίδηρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FGZ Μοντέλο: BN2057Cross Ref: 5CZG0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€875.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές9.7
Βασικό υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΔιαλείπων
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού39
Ύψος10 1 / 16 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Στροφές κινητήρα1550
Εκτός σημείου4-1 / 4 "
Στο θέμα13-1 / 4 "
RPM1550
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηTether
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.9275
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ZOELLER BN140 Αντλία κάρτερ 1hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Υποβρύχια αντλία κάρτερ7312Μαντεμένια66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Αντλία κάρτερ 3 / 10hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Πολυπροπυλένιο----€476.15
ZOELLER M55 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσες 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Πολυπροπυλένιο----€2,445.48
ZOELLER M57 Αντλία κάρτερ 3 / 10hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Μαντεμένια----€434.25
ZOELLER M98 Αντλία λαδιού 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Υποβρύχια αντλία κάρτερ459.4Μαντεμένια25---€620.43
ZOELLER M137 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€1,063.14
ZOELLER N137 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€773.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER Αντλία κάρτερ BN2057 3/10 ίππων 1-1/2 ιντσών Npt 18 ποδιών Μέγιστο Χυτοσίδηρο
€875.79 /μονάδα