ZOELLER M55 Αντλία κάρτερ 3/10 Hp 1-1 / 2 ίντσες 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548

ZOELLER Αντλία φρεατίου M55 3/10 Hp 1-1/2 ίντσας 19ft Max Brz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YNQ Μοντέλο: M55Σταυρός: 2P548

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,445.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές9.6
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος9ft.
Διάμετρος10 3 / 32 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
Ύψος10 1 / 16 "
ΣτέγασηΧάλκινο
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι19 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Στροφές κινητήρα1550
Εκτός σημείου3"
Στο θέμα7-1 / 4 "
RPM1550
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΧάλκινο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
ZOELLER BN140 Αντλία κάρτερ 1hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Υποβρύχια αντλία κάρτερ7312Μαντεμένια66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Αντλία κάρτερ 3 / 10hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Πολυπροπυλένιο----€476.15
ZOELLER M57 Αντλία κάρτερ 3 / 10hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Μαντεμένια----€434.25
ZOELLER M98 Αντλία λαδιού 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Υποβρύχια αντλία κάρτερ459.4Μαντεμένια25---€620.43
ZOELLER M137 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€1,063.14
ZOELLER N137 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 ίντσες Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€773.55
ZOELLER N140 Αντλία κάρτερ 1 Hp 1-1 / 2 Inch Npt 50ft Max Cast Iron | AD9AAM 4NW01 N140Υποβρύχια αντλία κάρτερ7312Μαντεμένια66595032€1,005.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER Αντλία φρεατίου M55 3/10 Hp 1-1/2 ίντσας 19ft Max Brz
€2,445.48 /μονάδα