ZOELLER Υποβρύχιες αντλίες κάρτερ


Φίλτρα
Ακτίνα κάμψης: 12 " , Χρώμα: Πράσινο , Μέγεθος τοποθέτησης: 3" , Τύπος τοποθέτησης: Αλουμίνιο Αρσενικό x Γυναίκα με περιστρεφόμενο ορείχαλκο , Inside Dia.: 3" , Μέγιστη. Πίεση: 65 psi , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Έξω Διά.: 3.41 " , Ενίσχυση: Άκαμπτο έλικας PVC , Υλικό άξονα: Κρύος χάλυβας , Θερμική προστασία: Ναι , Υλικό σωλήνα: PVC , Βαθμολογία κενού: 29 "Hg
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BN2057
Υποβρύχια αντλία κάρτερ179.7303 από ανοξείδωτο ατσάλι----€875.79
B
BN140
Υποβρύχια αντλία κάρτερ7312Μαντεμένια66594928€1,147.16
C
M53
Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Πολυπροπυλένιο----€482.06
C
M57
Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Μαντεμένια----€439.52
D
M98
Υποβρύχια αντλία κάρτερ459.4Μαντεμένια25---€611.77
E
M55
Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.6Πολυπροπυλένιο----€2,297.62
F
N137
Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€750.51
G
M137
Υποβρύχια αντλία κάρτερ6410.7Μαντεμένια368--€1,004.61
H
N140
Υποβρύχια αντλία κάρτερ7312Μαντεμένια66595032€1,080.33
I
N98
Υποβρύχια αντλία κάρτερ459.4Μαντεμένια25---€472.07
J
N53
Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.7Πολυπροπυλένιο----€350.03
J
E57
Υποβρύχια αντλία κάρτερ194.8Μαντεμένια----€453.34
K
N57
Υποβρύχια αντλία κάρτερ199.7Μαντεμένια----€379.18
L
M3098
Υποβρύχια αντλία κάρτερ, υψηλή θερμοκρασία419.4303 από ανοξείδωτο ατσάλι23---€1,386.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;