ZOELLER 940-0006 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 4/10 Hp 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 4/10 Hp 115v 8.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FGX Πρότυπο: 940-0006Cross Ref: 5CZF8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,481.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κάρτερ
ΤρομάζωΉχος 71 db Visual
Ενισχυτές8.5
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΆνω μανίκι, κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 ίντσες
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού69
Ύψος12.13 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP4/10
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι38 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 ίντσες
Στροφές κινητήρα3450
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
RPM3450
Υλικό άξοναΆνθρακα
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό άνθρακα
Τύπος διακόπτηΕπί της ράχεως
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
ΧαρακτηριστικάΚατάδυτος
Τάση115
Πλάτος10 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.2075
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα (20 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΣτροφές κινητήραRPMΤιμή
ZOELLER 940-0005 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 3/10 Hp 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7ΜανίκιΜαντεμένια1 / 2 "19 πόδια.15501550€4,445.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 940-0006 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 4/10 Hp 115v 8.5 A
€4,481.77 /μονάδα