ZOELLER 940-0005 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 3/10 Hp 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 3/10 Hp 115v 9.7 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FGW Πρότυπο: 940-0005Cross Ref: 5CZF7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,445.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κάρτερ
ΤρομάζωΉχος 71 db Visual
Ενισχυτές9.7
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος15ft.
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 ίντσες
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού43
Ύψος10 1 / 16 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/10
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι19 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 ίντσες
Στροφές κινητήρα1550
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Μήκος καλωδίου ισχύος8ft.
RPM1550
Υλικό άξοναΆνθρακα
Σφραγίδα άξοναΚεραμικό άνθρακα
Τύπος διακόπτηΕπί της ράχεως
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
ΧαρακτηριστικάΚατάδυτος
Τάση115
Πλάτος10 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.6625
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα (20 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΣτροφές κινητήραRPMΤιμή
ZOELLER 940-0006 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 4/10 Hp 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Άνω μανίκι, κάτω μπάλαΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί3 / 4 "38 πόδια.34503450€4,481.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 940-0005 Υποβρύχια αντλία κάρτερ 3/10 Hp 115v 9.7 A
€4,445.92 /μονάδα