ZOELLER 912-1116 Σύστημα αποχέτευσης 1 / 2hp Κάθετος διακόπτης | AE9FVJ 6JGW4

ZOELLER 912-1116 Αποχετευτικό σύστημα 1/2hp Κάθετος διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FVJ Πρότυπο: 912-1116Cross Ref: 6JGW4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,511.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές10.4
Χωρητικότητα λεκάνης41 gal.
Ύψος λεκάνης24 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
καλώδιο Μήκος10ft.
Υλικό κάλυψηςΘερμοπλαστικός
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού89
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού10
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού128
HP1/2
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή21 πόδια.
Στροφές κινητήρα1725
Outlet2
Φάση1
RPM1725
διακόπτηςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (24 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ZOELLER 912-1117 Σύστημα αποχέτευσης 1 / 2hp Piggy-back Switch | AE9FVL 6JGW6 912-1117€1,533.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 912-1116 Αποχετευτικό σύστημα 1/2hp Κάθετος διακόπτης
€1,511.92 /μονάδα