A Υλικό σώματος: Ατσάλι , Bore Dia.: 2" , Τύπος μαξιλαριού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Υλικό τελικού καπακιού: Ατσάλι , Τέλος: Μαύρη , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Φορτώνω: 785 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Παγκόσμιος , Υλικό εμβόλου: Ατσάλι , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένο χάλυβα , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Ροντ Ντία.: 5 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 3 / 4 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 1 / 2 "-20 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ατσάλι , Υλικό σωλήνα: Ατσάλι