SPEEDAIRE 5VAZ7 Air Cylindr Universal 38.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UUR

SPEEDAIRE 5VAZ7 Air Cylindr Universal Χάλυβας μήκους 38.875 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UUR Μοντέλο: 5VAZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,000.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος38.875 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα33.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.08
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VAF8 Air Cylinder Universal 5.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 Air Cylinder Universal 6.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€439.07
SPEEDAIRE 5VAG0 Κύλινδρο αέρα Universal 7.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAG1 Air Cylinder Universal 8.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG2 Κύλινδρο αέρα Universal 9.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Air Cylindr Universal 10.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 Air Cylinder Universal 11.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URJ 5 VAU411.375 "6"€732.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VAZ7 Air Cylindr Universal Χάλυβας μήκους 38.875 ιντσών
€1,000.58 /μονάδα